アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の セーフティスイッチ
アサ電子工業の セーフティドアスイッチ
トビラスイッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22201174
品番
STS93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
8
取付
M3 締付トルク0.3N・m
保護構造
IP65
電源電圧
DC12〜24V
材質(軸)
SUS303
繰返し精度(mm)
±0.01
材質(ケース)
ガラスFB 強化PBT
出力電流(mA)
80
操作力(N)
0.8
表示灯
赤色
動作
OFF→ON
動作までの動きPT
03〜0.8mm
応差の動き(MD)
0.1mm以下