※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJ 2.5-3 プラスチックモールドカップリング UJタイプ アサ電子工業 22202154 UJ 2.5-3 プラスチックモールドカップリング UJタイプ アサ電子工業 22202154

プラスチックモールドカップリング UJタイプ

(13件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22202154 品番 UJ 2.5-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング
アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現
ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に
電気的絶縁が必要な回転伝達部に

寸法B(mm)5.3 外径D(Φmm)12 寸法P(mm)9.2 軸穴径d1(Φmm)2.5 軸穴径d2(Φmm)3 全長L(mm)14.5±0.3 常用トルク(N・m)0.3 許容偏角(°)4 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 許容偏心(mm)0.1 材質ポリアセタール 質量(g)2.3 種類スリットタイプ ねじ径MM3 締付トルク(N・m)0.18 慣性モーメント(kg・m2)0.4×10-7 ねじりばね定数(N・m/rad)8 軸方向変位(mm)±0.2
注意
※プラスチック製ですので金属に比べ強度は劣ります。取扱いに際してはその旨ご留意下さい。
※セットスクリュー締付トルクは表中規定値を越えないように注意してください。ネジ部が損傷して軸スリップの原因となることがあります。
※軸は外形図B寸法まで確実に挿入し、かつスリット部を越えて深く挿入しないでください。
※モータの始動、停止時など過度的な負荷トルクでも許容トルクを越えない設計としてください。
※高速(3000rpm〜)での連続運転条件においては表中許容値に対し安全率を2.0以上としてください。
※わずかな心ずれ軸の連結には1ヶのGJ、G2Jシリーズを使用します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
治具自作のため使用
おもしろ科学たんけん工房 様 (教育・研究機関)

商品自体は大満足、価格も妥当。
ねじ締め付け用レンチがなかったのが残念だった。

対象商品:
22202233
2023-09-20
用途:
IOT機器製作
その他業種

引き違いのサッシ窓の自動開閉の仕組みを製作中です。
3mmφのステッピングモータの軸と6mmφの寸切りねじを結合させる必要がありいろいろなものを探していました。
カップリングは以前から知っていましたが、「異形」をジョイントできるものがあるのは知りませんでした。
6mmの寸切りねじがきちんと入るか不安だったのですが、ぴたり入って問題ありませんでした。
とても助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
22202267
2024-03-05
用途:
既存取替

ネジが安っぽいですが、価格なりという事で満足しています。
耐久性がどのくらいあるか気になります。

対象商品:
22202224
2023-05-05
用途:
ステッピングモーターの軸継ぎ手
その他業種

安いし、m6用を買いましたがw1/4ネジもそのまま通った(変換アダプターを通す予定だった)ので、結構設計余裕もしっかりあるものかと思います。

対象商品:
22202172
2023-08-11
用途:
トリオ R-820 受信機 の補修に使用

サイズ選びに迷いましたが、こちらで簡単に交換できました。

対象商品:
22202267
2021-08-17
用途:
古いアマチュア無線機Trio TS-830Sのレストア部品に使用
製造業

多分、元々装着されているカップラーと同じものだと思います。電子パーツの通販サイトなどを検索してもなかなか見つかりませんでしたが、灯台下暗しというか、いつもお世話になっているモノタロウさんのサイトから普通に購入することができました。このパーツがないだけで無線機のレストアを諦めなければならない事態になるので、とてもも助かりました。

対象商品:
22202267
2021-06-09
用途:
アマチュア無線機の修理
その他業種

アマチュア無線機のシャフトカップリングが破損した場合には、本品で何台も修理を行っており、まったく問題なく使用しております。無線機メーカーからは手に入りませんので、とても重宝しています。末永く供給をお願いいたします。

対象商品:
22202258
2021-01-30
用途:
Φ5軸のステッピングモータによるΦ6軸のバリコン駆動に使用

この会社のカップリングは従来から使っており、何の問題も無く使用しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする