寸法B(mm)18.5
寸法C(mm)10
外径D(Φmm)24
寸法E(mm)25
寸法F(mm)5
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)10
全長L(mm)64
常用トルク(N・m)26
許容偏角(°)12
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
許容偏心(mm)±5
材質SUS
質量(g)110
種類ジョイントタイプ
ねじ径MM4
締付トルク(N・m)2
慣性モーメント(kg・m2)1×10-5
ねじりばね定数(N・m/rad)3000
軸方向変位(mm)±4
バックラッシ(°)0.5