ボールカップリング MBDタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22203098 品番 MBD28-12-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
強粘特殊グリースを使用
MBD 15〜32のサイズは左右異径組合せが可能

寸法B(mm)20.5 寸法C(mm)12.5 外径D(Φmm)28 寸法E(mm)27.5 寸法F(mm)6 軸穴径d1(Φmm)12 軸穴径d2(Φmm)12 全長L(mm)68 常用トルク(N・m)32 許容偏角(°)12 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 許容偏心(mm)±5 材質SUS 質量(g)210 種類ジョイントタイプ ねじ径MM5 締付トルク(N・m)4 慣性モーメント(kg・m2)2×10-5 ねじりばね定数(N・m/rad)5500 軸方向変位(mm)±4.5 バックラッシ(°)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22202897
2020-10-02
用途:
小型精密機械の製作
SD Engineering 様

滑らかで信頼性があるつくりだ。高いがそれなりの構造で素晴らしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする