曜日別特売
MBD32-18-18 ボールカップリング MBDタイプ アサ電子工業 22203186

MBD32-18-18 ボールカップリング MBDタイプ アサ電子工業 22203186
MBD32-18-18 ボールカップリング MBDタイプ アサ電子工業 22203186
MBD32-18-18 ボールカップリング MBDタイプ アサ電子工業 22203186

ボールカップリング MBDタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)18
軸穴径d2(Φmm)18
外径D(Φmm)32
常用トルク(N・m)46
内容量1個注文コード22203186品番MBD32-18-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
強粘特殊グリースを使用
MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能

寸法B(mm)21寸法C(mm)12.5外径D(Φmm)32寸法E(mm)29寸法F(mm)6軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)18全長L(mm)73常用トルク(N・m)46許容偏角(°)12最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)±6材質SUS質量(g)290種類ジョイントタイプねじ径MM5締付トルク(N・m)4慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向変位(mm)±5バックラッシ(°)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22202897
2020-10-02
用途: 小型精密機械の製作
SD Engineering

滑らかで信頼性があるつくりだ。高いがそれなりの構造で素晴らしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする