無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(吸引)20以下、(釈放)3以上 消費電力(W)2.4以下 注文コード22207763 品番MB3(8)A24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は電圧・寸法d・消費電力など19種類から選べます 他の種類を見る

さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。
外径サイズはΦ28とΦ33の2種類
耐摩耗耐摩擦板で長寿命
調整不要、取付簡単
小型ながらブレーキトルク大
専用電源仕様でさらに大トルク

用途
サーボ系位置決めの移動防止
縦置きボールナットの自重落下防止
ロボットの位置保持(非通電時)
寸法A(mm)16.7 寸法B(mm)6.0 寸法D(Φmm)33 寸法F(Φmm)9 電圧(V)(吸引)20以下、(釈放)3以上 定格電圧(V)DC24 仕様慣性モーメント:3.2g・cm2 質量(g)110 形式単体仕様 消費電力(W)2.4以下 最大電流(A)0.1 絶縁階級F種 絶縁耐圧AC1000V-1分間 リード線ジュンフロン ETFE AWG26 UL1609 最大電力- 絶縁抵抗DC500Vメガ-にて10MΩ以上 トルク値(N・cm)(摩擦)20 吸引時間(ms)40以下 釈放時間(ms)10以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする