曜日別特売
MB2(5)P24 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業 22207842

MB2(5)P24 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業 22207842
MB2(5)P24 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業 22207842

無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22207842品番MB2(5)P24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。
外径サイズはΦ28とΦ33の2種類
耐摩耗耐摩擦板で長寿命
調整不要、取付簡単
小型ながらブレーキトルク大
専用電源仕様でさらに大トルク

用途
サーボ系位置決めの移動防止
縦置きボールナットの自重落下防止
ロボットの位置保持(非通電時)
寸法A(mm)12.7寸法B(mm)4.8寸法D(Φmm)28寸法F(Φmm)58電圧(V)(吸引)20以下、(釈放)10以上定格電圧(V)DC24仕様慣性モーメント:1.7g・cm2質量(g)65形式パルゲン仕様消費電力(W)1以下最大電流(A)0.32絶縁階級F種絶縁耐圧AC1000V-1分間リード線ジュンフロン ETFE AWG26 UL1609最大電力瞬間7.7W以下絶縁抵抗DC500Vメガ-にて10MΩ以上トルク値(N・cm)(摩擦)25吸引時間(ms)40以下釈放時間(ms)10以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする