無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(吸引)20以下、(釈放)10以上 消費電力(W)1以下 注文コード22207858 品番MB2S(4)P24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は電圧・寸法d・消費電力など19種類から選べます 他の種類を見る

さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。
外径サイズはΦ28とΦ33の2種類
耐摩耗耐摩擦板で長寿命
調整不要、取付簡単
小型ながらブレーキトルク大
専用電源仕様でさらに大トルク

用途
サーボ系位置決めの移動防止
縦置きボールナットの自重落下防止
ロボットの位置保持(非通電時)
寸法A(mm)8.7 寸法B(mm)3.5 寸法D(Φmm)28 寸法F(Φmm)6.5 電圧(V)(吸引)20以下、(釈放)10以上 定格電圧(V)DC24 仕様慣性モーメント:1.2g・cm2 質量(g)40 形式パルゲン仕様 消費電力(W)1以下 最大電流(A)0.24 絶縁階級F種 絶縁耐圧AC1000V-1分間 リード線FEP AWG30 最大電力瞬間5.6W以下 絶縁抵抗DC500Vメガ-にて10MΩ以上 トルク値(N・cm)(摩擦)18 吸引時間(ms)40以下 釈放時間(ms)10以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:271

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする