195/50R15 サマータイヤ PINSO PS-91 PINSO 22220232

195/50R15 サマータイヤ PINSO PS-91 PINSO 22220232
195/50R15 サマータイヤ PINSO PS-91 PINSO 22220232

サマータイヤ PINSO PS-91

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード22220232品番195/50R15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

インドネシアのタイヤブランドPINSO(ピンソ)。
PS-91(ピーエス キューイチ)は、優れたグリップ力を発揮するスポーティーストリートタイヤです。回転方向のあるV字型のパターンデザインが装着車両にスポーティーな印象を与えます。

本数1本タイヤサイズ195/50R15 82Vタイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)50ロードインデックス82速度記号V

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする