ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧補器
ParkerTAIYOの 油冷却機器
オフラインクーラユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22231344
品番
LAC2S-011-4-095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥392,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
洗練された流路とファンの設計により高い冷却効率を実現。
ファン用モータ、ポンプモータ共に高い静音性を実現。
シンプルな構造で、軽量かつメンテナンスも容易。
モーター(W)
(ファン用)400/4極、(ポンプ)400/2極
騒音値(dB)
67
電源電圧(V)
AC200
流量(L/min)
43〜55
粘度
(作動油)ISO VG32〜VG46
ポンプ
渦巻ポンプ
冷却能力(kW)
0.25〜0.26
注意
※油タンクとクーラユニット間の配管長さは、合計5m以下でご使用ください。
※ポンプ吸込口が油タンクの油面より0.2m上方〜1.5m下方になるように設置してください。