LAC2S-016-4-095 オフラインクーラユニット ParkerTAIYO 22231353

オフラインクーラユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22231353 品番LAC2S-016-4-095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥504,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

洗練された流路とファンの設計により高い冷却効率を実現。
ファン用モータ、ポンプモータ共に高い静音性を実現。
シンプルな構造で、軽量かつメンテナンスも容易。

モーター(W)(ファン用)200/6極、(ポンプ)400/2極 騒音値(dB)70 電源電圧(V)AC200 流量(L/min)44〜58 粘度(作動油)ISO VG32〜VG46 ポンプ渦巻ポンプ 冷却能力(kW)0.29〜0.31
注意
※油タンクとクーラユニット間の配管長さは、合計5m以下でご使用ください。
※ポンプ吸込口が油タンクの油面より0.2m上方〜1.5m下方になるように設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする