JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 開放型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22233408
品番
6320
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
100
外径D(Φmm)
215
幅B(mm)
47
面取寸法r(mm)
3
参考質量(g)
7000
種別
開放形
質量(kg)
7
寸法r(mm)
3(最小)
寸法D(mm)
215
寸法B(mm)
47
基本定格荷重Cr(kN)
216
基本定格荷重Cor(kN)
141
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
3000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
3600
ベアリング番台
6300
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方