JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 開放型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22233478
品番
6905
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
9
面取寸法r(mm)
0.3
参考質量(g)
41
質量(kg)
0.041
タイプ
開放形
寸法d(mm)
25
寸法r(mm)
0.3
寸法D(mm)
42
寸法B(mm)
9
基本定格荷重Cr(kN)
8.75
基本定格荷重Cor(kN)
4.55
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
16000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
19000
ベアリング番台
6900
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方