JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 開放型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22233514
品番
6910
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
72
幅B(mm)
12
面取寸法r(mm)
0.6
参考質量(g)
133
質量(kg)
0.133
タイプ
開放形
寸法d(mm)
50
寸法r(mm)
0.6
寸法D(mm)
72
寸法B(mm)
12
基本定格荷重Cr(kN)
18.2
基本定格荷重Cor(kN)
11.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
9000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
11000
ベアリング番台
6900
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方