曜日別特売

アンギュラー玉軸受 7300番台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード22233733品番7304
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
内径d(Φmm)20外径D(Φmm)52幅B(mm)15面取寸法r(mm)1.1(r1=0.6)参考質量(g)150質量(kg)0.15寸法d(mm)20寸法r(mm)1.1寸法D(mm)52寸法B(mm)15寸法r1(mm)0.6作用点距離a0(mm)17.9基本定格荷重Cr(kN)21.8基本定格荷重Cor(kN)9.4RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) グリース潤滑17000許容回転速度(min-1) 油潤滑21000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする