JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
アンギュラー玉軸受 7300番台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22233767
品番
7307
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
21
面取寸法r(mm)
1.5(r1=1)
参考質量(g)
475
質量(kg)
0.475
寸法d(mm)
35
寸法r(mm)
1.5
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
21
寸法r1(mm)
1
作用点距離a0(mm)
27.4
基本定格荷重Cr(kN)
44.2
基本定格荷重Cor(kN)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
10000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
13000
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方