KOYO(ジェイテクト/光洋精工)
KOYO(ジェイテクト/光洋精工)の ベアリング(軸受)
KOYO(ジェイテクト/光洋精工)の ラジアル玉軸受
KOYO(ジェイテクト/光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受(標準形)(フランジ無)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22237678
品番
W684ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥370
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
0.6
タイプ
シールド形
寸法d(mm)
4
寸法r(mm)
0.15
寸法D(mm)
9
寸法B1(mm)
4
寸法r1(mm)
0.15
基本定格荷重Cr(kN)
0.8
基本定格荷重Cor(kN)
0.23
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
59000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
70000
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方