マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面 2穴

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1200枚) 注文コード 22238938 品番 FSC2084Z
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

FSC(R)認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。
無地タイプなので使いやすい。

サイズA4 紙厚(mm)0.08 厚さ(mm)0.08 寸法(mm)210×297 タイプ白紙 穴数2穴 白色度(%)83 面付2面 穴間隔(mm)80 用紙サイズA4 アズワン品番64-8847-66 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5 適合プリンタインクジェットプリンタ、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機 FSC認証認定 FSC認証番号C002242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22238922
2023-07-05
用途:
納品、請求書
クリエート 様

二枚重なり送りもなく、インクジェットプリントもにじみ問題なく使用できています。

対象商品:
22238922
2021-02-17
用途:
納品書、請求書に使用
クリエート 様

ミシン目もスムーズに切り離せて便利です。
下半分が薄いカラーになっていればさらに良いですが

対象商品:
22238922
2019-12-10
用途:
書類送付案内で使用
サービス業

書類送付案内に使用しています。上部は相手先用で他の書類と一緒に送付しており、下部半分は会社控えとしていますが、パンチ穴があるので、切り離したらすぐにファイリング出来るので便利でとても気に入っています。

対象商品:
22238922
2017-12-11
用途:
領収証、給与明細
株式会社石原商店 様

10%引きで購入したにも関わらず、他社と比べて値段が高くてがっかりしました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
価格につきましては、随時見直しをしております。
ご期待に沿える価格で提供できますよう、鋭意努力いたしてまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする