SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の 家具用金物
SYS(シブタニ)の 家具用つまみ
プッシュツマミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22249824
品番
EL-39
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
亜鉛ダイキャスト
色
シルバー
種類
ツマミ
仕上
焼付塗装
ビスの呼び
【M5×L10+アプセット組込ネジ(バネ座金+平座金)】+SUS:1本付