電池パック 14.4V 5.0Ah

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22252152 品番EZ9L48
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

驚きの作業量、5.0Ah。
高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。

電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)5.0 適合EZ0L81 トラスコ品番777-1886 質量(g)610 タイプLJタイプ バッテリーリチウム電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×130×56
注意
※充電器はスライド式リチウムイオン電池専用急速充電器EZ0L81をお使いください。EZ0L80では充電できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする