SMC
電磁弁用パイロット弁アッセンブリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
AC24
AC200(50/60Hz)
DC24
リード線取出方法
L形プラグコネクタ、リード線なし
グロメット(リード線長さ300mm)
L形プラグコネクタ、リード線なし
M形プラグコネクタ、リード線なし
L形プラグコネクタ、リード線付
グロメット(リード線長さ600mm)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22255739
品番
V211-2LNZ
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
L形プラグコネクタ、リード線なし
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
標準
圧力(MPa)
0.7(標準)
付属品
ソケット(×2)