HYDG40H-150F ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG40H SMC 22257665

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG40H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150注文コード22257665品番HYDG40H-150F
参考基準価格(税別)¥87,620販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)150材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする