エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22257673 品番 KB-T5T-01N
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。
安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。
ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。

規格CAT5e ケーブル長(m)1 ケーブル外径(Φmm)5.5 ライトグレー 結線方式ストレート結線 構造単線 導体サイズ(AWG[mm2])24 タイプスリムコネクタ コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル アズワン品番64-0881-16 伝送速度(Mbps)1000 導体単線 対数(P)4 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)5.5 カテゴリーCAT5e PoE対応4-pair PoE対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22258197
2016-11-19
用途:
マテハンのローカルネットワーク再構築

カテ5eの筈ですが、HUB側では200メガまでしか認識出来ず。。。
10M、20M、30M 全て同じ結果でした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに問い合わせしましたところ、下記の回答がありましたので
ご確認をお願いいたします。


1.LAN HUBを使用せずパソコンとモデムを接続した場合の速度をご確認ください。
a.速度に問題がない→LAN HUBかケーブルの不具合か設定に問題
b.速度が遅い→環境が要望速度出ていません。

2.KB-T5T-30GNを他のLANケーブルに替えてご確認ください。
 a.速度に問題がない→LAN HUBの設定かケーブルの不具合
b.速度が遅い→LAN HUBの設定か不具合

10m、20m、30mと変更してご確認いただいているようですが、
KB-T5T-30GN以外に10m、20mのケーブルをお持ちということでしょうか?
10m、20mのケーブルでも速度が出ない場合はLAN HUB問題が考えられます。

LAN HUBの設定があるかもしれませんので仕様をご確認いただく必要があります。
通信ができているのであればLANケーブル不具合可能性は低いです。
LANケーブルによって速度が落ちるということはあまりありません。
LANケーブル不具合の場合は通信ができません。

以上
よろしくお願いいたします。

対象商品:
22258005
2017-06-30
用途:
社内消耗品にて使用

品質も、価格も、何も言うことありません。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする