HYDG40H-25-F6NZ ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG40H SMC 22257683

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG40H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ種類F6N注文コード22257683品番HYDG40H-25-F6NZ
参考基準価格(税別)¥73,810販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)25材質(シール)(H) 外部FKMリード線(m)(Z) 5グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類F6Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする