※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイストッパシリンダ RSHシリーズ RSH20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式(B) 複動バネ入り形 ポートねじの種類(-) M オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 注文コード22263125 品番RSH20-15BM-D-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥31,960 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は作動方式・ポートねじの種類・オートスイッチ追記号など32種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)15 作動方式(B) 複動バネ入り形 オプション(D) ロック機構付 材質(ローラー部)(M) 炭素鋼 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) M オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 配管方向(-) フランジ側 レバーとポートの位置関係(-) ポート同一面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする