※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD282RAHXCC
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22285123
品番
VXD282RAHXCC
参考基準価格(税別)
¥45,160
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ポート数
2
電圧(V)
(A) DC24
口径
40Aフランジ
オプション
(H) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 禁油仕様 - 標準
リード線取出方法
グロメット
オリフィス径(Φmm)
40
使用流体
水用
材質(ボディ)
(R) CAC407
リード線取出方向特殊
(C) 270°
CADデータダウンロード