トロイダルクランプコア MTCNシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 インピーダンス(Ω)[1ターン]80(25MHz)133(100MHz)、[2ターン]323(25MHz)550(100MHz) 注文コード22287177 品番MTCN281620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品はインピーダンスなど7種類から選べます 他の種類を見る

ニ分割コアとナイロンクランプが一体化して、装置へのビス止めができるタイプです。
配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルへも容易に取り付けが可能です。
ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数でインピーダンスがコントロール可能です。

材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0 グレー 寸法A(mm)28.5 寸法B(mm)16.3 寸法C(mm)20 寸法D(mm)45 寸法E(mm)6.3 インピーダンス(Ω)[1ターン]80(25MHz)133(100MHz)、[2ターン]323(25MHz)550(100MHz) 適合ケーブル外径(Φmm)15.8以下 寸法F(mm)5.1 用途医療機器、通信機器、周辺機器、FA機器等の 不要放射抑制、イミュニティー向上用。 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22287186
2017-06-07
用途:
コモンモードフィルターとして
卸売・小売業

半分にわれるので、ケーブルを巻いた状態で取り付けられて便利。
同軸ケーブルを4回ほど巻きましたがノイズの現象効果大です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする