小型スリーブタイプ・ギヤカップリング IUS-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22295017 品番IUS-A 25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

取り付け場所が狭い機械の密集したところでの使用が可能です。
グリース潤滑で外径が小さいので、高速回転にも適しています。

外径A(Φmm)153 寸法B(Φmm)118 寸法C(mm)4.8 寸法F(mm)98.0 寸法G(mm)33 寸法L(mm)77.0 下穴径D(Φmm)27 全長E(mm)158.8 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 用途製鉄機械、プラント、製紙機械、工作機械、各種ポンプ、そのたあらゆる分野の一般産業機械、計測器。 種類ギヤタイプ GD2(kg・m2)0.17 許容伝達トルク(N・m)5619 最大軸径範囲(mm)85 潤滑油量(L)0.100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする