建築構造用鋼材の大入熱・高パス間温度溶接用・CO2ソリッドワイヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20kg) 注文コード22299077 品番YM-55C(Φ1.2×20)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

490MPa級鋼の溶接において、JASS6(日本建築学会・鉄骨工事技術指針・工場製作編)の管理目標上限(40kJ/cm、350℃)でも、十分な強度・靭性を確保できます。
また、大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好で、溶着速度が速く、作業能率が大幅に向上します。

電流範囲(A)(下向)200〜350、(横向)200〜350、(水平すみ肉)200〜300 用途主に建築構造物等に用いられる軟鋼、490〜550MPa級高張力鋼板の突合せ及びすみ肉溶接。 ワイヤー径(Φmm)1.2 ワイヤー種類ソリッド
注意
※下向姿勢、横向姿勢、水平すみ肉姿勢の溶接に提供できます。
※520MPa級鋼への適用は、入熱30kJ/cm以下、パス間温度250℃以下で使用してください。
※550MPa級鋼への適用は、鋼材メーカーの溶接施工指針に従ってください。
※ワイヤ径、溶接電流により、チップ-母材間距離は20〜35mmに保ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする