下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
思った以上に簡単でやりやすかった。施工時間の短縮になりました。
エアコンの取付工事に使わせて頂きました。
便利です。それにつきます金属の薄さ故、少しぐらつきやすいので片方のみの使用方法で施工していますがこうする事により、少し短めの材も反対側に押しつけられて便利です。反対側は二本ビス留め(斜めう打ち)でガッチリ固定出来るし数ミリ程度の不整も修正可能となります。
簡単