下地一発

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(28本) セット内容金具28個、専用取り付けビス56本(軽量鋼板用ビス頭径Φ6mm長さ14mm) 注文コード22327787 品番8号プラ箱Bタイプ
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はセット内容・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工!
壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。
これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。
下地板には現場であまった材料が使えます。
金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。
金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。
下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!

用途
階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に
コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます
材質亜鉛鋼板 セット内容金具28個、専用取り付けビス56本(軽量鋼板用ビス頭径Φ6mm長さ14mm) 寸法(mm)24
注意
※下地板の高さが450mmを超える場合、板の四隅に金具を取り付けると柱への取り付けが楽になります
※金具の付け足しや予備穴に釘などを多く取り付けても、強度そのものは変わりません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01193422
2017-01-27
用途:
壁の下地入に。
株式会社兼平建設 様 (建設業・工事業)

思った以上に簡単でやりやすかった。施工時間の短縮になりました。

対象商品:
01193422
2016-07-07
用途:
エアコン工事

エアコンの取付工事に使わせて頂きました。

対象商品:
01193422
2015-07-24
用途:
室内の改装工事用

便利です。それにつきます
金属の薄さ故、少しぐらつきやすいので片方のみの使用方法で施工していますが
こうする事により、少し短めの材も反対側に押しつけられて便利です。
反対側は二本ビス留め(斜めう打ち)でガッチリ固定出来るし
数ミリ程度の不整も修正可能となります。

対象商品:
01193422
2015-12-13
用途:
器具取り付けよう補強板取付
株式会社アルテ 様 (建設業・工事業)

簡単

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする