曜日別特売
UC20-015 USBケーブル 0.15m C-C (USB3.2 Gen2x2 20Gbps) カモン 22332810

USBケーブル 0.15m C-C (USB3.2 Gen2x2 20Gbps)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード22332810品番UC20-015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。
DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。
またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。

タイプUSB C(オス)-USB C(オス)ケーブル長(m)0.15長さ(cm)約15コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする