カモン
カモンの PCアクセサリー
カモンの ケーブル
カモンの D-Sub9ピンケーブル
RS-232Cストレートケーブル1.0m(M-F)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22333135
品番
99MF10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
D-sub9P(オス)-D-sub9P(メス)ストレート。
付属品
固定用インチネジ、ミリネジ付
色
アイボリー
タイプ
D-sub9P(オス)-D-sub9P(メス)
長さ(m)
約1
ケーブル長(m)
約1
コネクタ形状
D-sub9P(オス)-D-sub9P(メス)
結線方式
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換タイプ
オス-メス
コネクタ1
D-sub9ピン
コネクタ2
D-sub9ピン
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。