CDS1DN140-100-XC6 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN140-100 SMC 22333719

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN140-100

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
材質
(-XC6) 材質ステンレス鋼
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
22333719
品番
CDS1DN140-100-XC6
参考基準価格(税別)¥55,830販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
材質
(-XC6) 材質ステンレス鋼
ストローク(mm)
100
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
140
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする