曜日別特売
1746025 小型圧力計(A枠立型・Φ50) 高島計器 22335558

小型圧力計(A枠立型・Φ50)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~0.25
最小目盛(MPa)0.005
内容量1個注文コード22335558品番1746025
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。

用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。形状A枠(立型つば無し)質量(g)130種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)43.3接続ねじR1/8呼称KG A R1/8 50X0.25MPa精度(%)±2.5F.S.測定流体気体、液体材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.0~0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする