高島計器
小型圧力計(A枠立型・Φ50)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.4
0.0~0.1
0.0~0.16
0.0~0.25
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~1
0.0~1.6
0.0~2.5
0.0~4
0.0~6
0.0~10
0.0~16
0.0~25
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
0.01
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
-0.002
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22335567
品番
1746404
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
130
種類
小型圧力計
使用温度範囲(℃)
-5~45
外径(Φmm)
43.3
接続ねじ
R1/8
呼称
KG A R1/8 50X0.4MPa
精度(%)
±2.5F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接続部)
(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.4