小型圧力計(A枠立型・Φ50)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22335646 品番 1746216
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。

用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。 形状A枠(立型つば無し) 質量(g)130 種類小型圧力計 使用温度範囲(℃)-5〜45 外径(Φmm)43.3 接続ねじR1/8 呼称KG A R1/8 50X16MPa 精度(%)±2.5F.S. 測定流体気体、液体 材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680) 最小目盛(MPa)0.5 圧力レンジ(MPa)0.0〜16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする