曜日別特売
109-049E フィンガーガード 山洋電気 22341605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィンガーガード

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合□80mm仕様吐出側注文コード22341605品番109-049E
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

羽根の回転部分への指などの挿入を防ぎます。

適合□80mmタイプ角径用フィンガーガード仕様吐出側トラスコ品番353-2071質量(g)21表面処理ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37064946
2024-06-18
用途: 冷蔵庫排熱用
アサヒマネージメント株式会社サービス業

冷蔵ショーケースに熱がこもっていたため、ファンモータ取り付け箚せていただいた際に、安全のためフィンガードラム取り付けいたしました
とても良かったです

対象商品 : 08584274
2023-02-16
用途: 抵抗BOXのクーラー用
有限会社 暁電子工房

全く問題なく使用できる。取り付けやすく重宝しています。

対象商品 : 08584256
2022-01-24
用途: DIY
製造業

仕事でも使用しているので安心でした。
また機会があれば購入したいと思います。

対象商品 : 37064946
2021-04-30
用途: サーバーラックの放熱
製造業

追加設置作業の簡易さがよい
価格がもう少し安価であればさらに購入し易かった

対象商品 : 08584256
2019-06-24
用途: スピーカーのカバー
卸売・小売業

ネジの固定位置に幅があるためうまく取り付けられました。

対象商品 : 08584247
2019-08-26
用途: まかない装置(内部使用設備)の改良に使用
製造業

ファンから指を守るため欠かせない部品。方向を考えずに使える共通部品だともっと良い。

対象商品 : 08584247
2017-12-24
用途: ファンモーターのガード
有限会社スペース4

使用していたフィンガードのサビが目立ってきた為交換しました。可もなく不可もなくといった所です。

対象商品 : 37064946
2018-02-07
用途: FANガード。
株式会社サンプランニングス

少し目が細かいので誇りが詰まる率が高い。ネジの取り付け部は良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする