ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の 消火器・消火用品
ミヅシマ工業の 消火器スタンド
消火器カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22350066
品番
362-0510
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
様々な設置状況でも気兼ねなく利用空間に溶け込みます。
仕様
格納消火器:1
トラスコ品番
244-7877
材質
本体:スチール(粉体塗装・艶消し)、脚:ポリプロピレン
幅(mm)
250
色
ホワイト
高さ(mm)
500
奥行(mm)
175
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250
アズワン品番
64-9333-55
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500