felo(フェロ)
felo(フェロ)の トルクレンチ/トルクドライバー
felo(フェロ)の トルクレンチ/トルクドライバー関連品
Serie トルクドライバー用トルクハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トルク調整範囲(N・m)
0.6〜1.5
注文コード
22350775
品番
10000106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
トルク調整範囲
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
任意でトルク値を都度設定できるプレセット形です。
エンドキャップ部の目盛りを見ながら設定できるので、特殊な工具は必要ありません。
反対回転(左回り)でボルトを緩める作業にも使用できます。
トラスコ品番
245-4889
全長(mm)
105
差込角(mm)
6.35
トルク調整範囲(N・m)
0.6〜1.5
最小目盛(N・m)
0.1
負荷方向
右