LED作業灯

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22395406 品番LED-HM24W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

12/24V兼用で、取り付け簡単な8連24Wの高輝度LED作業灯です。
長寿命で約20000時間!ISO9006/Eマーク認定取得工場にて生産されています。

定格電圧(V)10-30V DC 材質アルミダイキャスト製ハウジング 幅(mm)110 高さ(mm)128 奥行(mm)45 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×128×45 光源LED 消費電流(A)(12V)1.8、(24V)0.9 色温度(K)6000 寿命約20000時間 防塵防水性能IP67 材質(レンズ)PMMA 動作電圧10-30V DC 定格電流(mA)(12V)1.8、(24V)0.9 防水仕様IP67 明るさ(Lm)1760 LED使用数(個)8 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22395406
2019-06-18
用途:
庫内灯として
新正自動車有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

LEDなので明るく、熱を持たないので冷凍車の庫内でも安心して
使用できます。値段も手ごろで助かります。

対象商品:
22395406
2018-12-01
用途:
重機に取付
有限会社 山中電機商会 様

ステーが厚くてよい。取付ボルトが10mmでしっかり止まる

対象商品:
22395406
2019-01-19
用途:
自動車
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車、作業灯として使用しています。明るくてとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする