LDM-T10-BK レザーダッシュマット ブラック BMS 22443094 LDM-T10-BK レザーダッシュマット ブラック BMS 22443094 LDM-T10-BK レザーダッシュマット ブラック BMS 22443094

レザーダッシュマット ブラック

(2件のレビュー)
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種トヨタ クラウン 200系、【年式】H20/02 〜、【型式】GRS200系 注文コード22443094 品番LDM-T10-BK
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は適合車種161種類から選べます 他の種類を見る

太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。
レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。
最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。
グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。
接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。
取付は付属のマジックテープで簡単3分!
車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!
車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。

付属品補助用マジックテープ:10個 厚さ(mm)約5 生地:ブラック、糸:ブラック 適合車種トヨタ クラウン 200系、【年式】H20/02 〜、【型式】GRS200系
注意
※センタースピーカー付車には使用不可です。
※本商品はカットされたレザーとなっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-03-22
用途:
ドレスアップの為に使用したが…
WEST 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

フィット性皆無のダメダメ粗悪品!お金をドブに捨てました!

6人が参考にしています
対象商品:
22443268
2018-09-19
用途:
加水分解したダッシュボードのボロ隠し
その他業種

カット済みの専用品のため、当然ながらフィット感は良いです。質感も良く、安っぽさはないですね。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする