曜日別特売
CDS2B160-60-M9BWL 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2B160 SMC 22443865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2B160

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
60
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
22443865
品番
CDS2B160-60-M9BWL
参考基準価格(税別)¥54,010販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
ストローク(mm)
60
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
160
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする