※代表画像

LPF14 足型シート 岩田製作所 22446445 LPF14 足型シート 岩田製作所 22446445

足型シート

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 22446445 品番 LPF14
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)0.21 テープ厚さ(mm)1 基材PVC 粘着剤ゴム系 タイプFタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:589

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22446463
2023-09-29
用途:
お客様のまつポイントとして
卸売・小売業

よかった。防水で汚れも目立たないのも野外で使うポイントとして良い

対象商品:
22446454
2019-10-30
用途:
トイレ用
株式会社フジックス 様 (製造業)

トイレ用に購入しました。このシートが無かったときはスリッパがバラバラになってましたが、貼りだしたらキチンと揃えるようになったので
とても良い商品です。

対象商品:
22446418
2019-06-16
用途:
トイレ床
卸売・小売業

トイレ床に張り付け。粘着力強力で水にも強そう。安価で消耗品としても良い。

対象商品:
22446436
2019-01-28
用途:
来客用の下駄箱に貼りました
製造業

色がいろいろ有り目立たないグレーを選びました。靴の向きが揃うように貼りました。粘着が強く、貼り直しができず苦労しました。

対象商品:
22446436
2018-09-18
用途:
トイレの床に小便の垂れがひどい
不動産業

足型が小さぎる。会社内で使用するので、大人用に26cm程度の足型が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする