曜日別特売
LPF5 足型シート 岩田製作所 22446454

※代表画像

LPF5 足型シート 岩田製作所 22446454
LPF5 足型シート 岩田製作所 22446454

足型シート

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2枚)注文コード22446454品番LPF5
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
モノタロウではこんなお得な商品も!
テープ幅(mm)70テープ長さ(m)0.21テープ厚さ(mm)1基材PVC粘着剤ゴム系タイプFタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22446463
2023-09-29
用途: お客様のまつポイントとして
卸売・小売業

よかった。防水で汚れも目立たないのも野外で使うポイントとして良い

対象商品 : 22446454
2019-10-30
用途: トイレ用
株式会社フジックス製造業

トイレ用に購入しました。このシートが無かったときはスリッパがバラバラになってましたが、貼りだしたらキチンと揃えるようになったので
とても良い商品です。

対象商品 : 22446418
2019-06-16
用途: トイレ床
卸売・小売業

トイレ床に張り付け。粘着力強力で水にも強そう。安価で消耗品としても良い。

対象商品 : 22446436
2019-01-28
用途: 来客用の下駄箱に貼りました
製造業

色がいろいろ有り目立たないグレーを選びました。靴の向きが揃うように貼りました。粘着が強く、貼り直しができず苦労しました。

対象商品 : 22446436
2018-09-18
用途: トイレの床に小便の垂れがひどい
不動産業

足型が小さぎる。会社内で使用するので、大人用に26cm程度の足型が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする