※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 交通標識(道路/路面/駐車場)
岩田製作所の 通路表示標識
丸型シート
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
22446567
品番
LPM11
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
黒
テープ厚さ(mm)
1
基材
PVC
粘着剤
ゴム系
厚さ(mm)
1
タイプ
Mタイプ