SK(新潟精機)
温湿度計 快段目盛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
タイプ
縦型 白
丸型 白
丸型 黒
縦型 白
縦型 黒
温度測定範囲(℃)
(-30)~(+50)
0~50
(-30)~(+50)
湿度測定範囲(%)
0~100
20~90
0~100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22447854
品番
SK-1721KD
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
遠くからでも一目でわかる大型数字&段差型目盛
ご家庭やオフィスの「決まり」に合わせて、目印を貼れる目安ポイントシール付
精度
温度計:±1℃
湿度:±3%RH
タイプ
縦型 白
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
測定項目
温度・湿度
1目盛(℃)
1
温度測定範囲(℃)
(-30)~(+50)
湿度測定範囲(%)
0~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
なし
1目盛(%)
2
校正証明書
なし
商品説明動画
参考になった