UC36YSL 急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機) 22449132 UC36YSL 急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機) 22449132

急速充電器

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22449132 品番UC36YSL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

冷却機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

電源(V)単相交流100 用途リチウムイオン電池の充電、背負式電源の充電 仕様冷却対応(ファン付き)、ブザー音あり トラスコ品番835-6044 質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)-10〜40 コード2心ビニールコード 充電時間(容量6.0Ah)BSL1460・1860・L3660:約60分、(容量5.0Ah)BSL1450・1850:約50分、(容量4.0Ah)BSL1440・1840:約40分、(容量3.0Ah)BSL1430・1830・2530:約30分、(容量2.6Ah)BSL3626・3626X:約25分、(容量2.5Ah)BSL1425・1825:約25分、(容量2.0Ah)BSL1420・3620:約20分、(容量1.5Ah)BSL1415:約15分、(容量1.3Ah)BSL1415S:約15分、(容量21Ah)BL36200:約3時間 充電電圧(V)14.4-36 充電電流(A)6.0 充電時間(分)1.5Ah:約15、5.0Ah:約50 適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL14XX、BSL18XX、BSL25XX、BSL36XXシリーズ)、背負式電源
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22449132 UC36YSL 07305475 UC36YSL2 急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機) 急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機) 1台 22,980
欠品中
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:621

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22449132
2019-09-25
用途:
車載用冷温庫のバッテリー充電
その他業種

冷温庫のバッテリー充電時、冷温庫本体を家庭に持ち込む必要が有りましたが、この充電器を購入してからは、バッテリーのみ外して家庭で充電が出来
大変、重宝しています。

対象商品:
22449132
2017-03-18
用途:
工事現場にて
有限会社小川製作所 様 (建設業・工事業)

2月に購入したばかりなのにもう壊れました。困ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする