OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
3.2
注文コード
22451878
品番
ADFLS-2D 3.2
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3.2
溝長(mm)
15
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
首下長l2(mm)
32
材質
超硬合金
表面処理
EgiAsコーティング
ねじれ角(°)
約20
適合被削材種
低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(〜45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
直径許容差
h8
形状図番
1
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品説明動画
【超硬フラットドリル】ADF 製品動画
参考になった