ブロー樹脂製折りたたみ矢印板 ミニ

(7件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 22455396 品番 BOA-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。
風穴がついており、風の影響を受けにくい。
折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。
矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。

寸法(幅W×高さH)(mm)600×650 仕様矢印部分反射材使用 材質高密度ポリエチレン 奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
道路作業の安全施設
有限会社嶺望建設 様

当初は価格面で購入を思案中でしたが割引があったため即購入しました
。折り畳み式なので運搬時に場所を取らずとても使いやすいです。

対象商品:
22455387
2021-02-05
用途:
納品業者の誘導
アントム株式会社 様 (製造業)

しっかりしているが、
中空なので重すぎないところが良い。
営業時間のみ設置するので出し入れがしやすい。
強風でも倒れにくい。

対象商品:
22455396
2020-10-09
用途:
道路工事

先ずは、軽さが良い。
次に、サイズ感だ。 小さからず、大きからず、矢印板としての本来の目的を十分に達している。

1人が参考にしています
対象商品:
22455396
2020-03-10
用途:
国道 歩道マンホール作業
建設業・工事業

頑丈で折りたためて便利 値段も手ごろで枚数が必要だったから助かる。

対象商品:
22455396
2020-11-19
用途:
通信工事
有限会社 伏見電設 様 (建設業・工事業)

思っていたより、少し大きめでした。
ですが、重さも丁度よく重宝しています。

対象商品:
22455396
2019-03-24
用途:
道路工事の案内標示
個人のお客様

少し小さめでコンパクト軽くて持ち運びに便利。高輝度の折り畳みに比べかなり軽くて良い物です。

対象商品:
22455396
2016-11-16
用途:
車両誘導
浅岡工業株式会社 様 (建設業・工事業)

星ひとつもつけたく無いくらい不快でした。

MonotaROからの回答

この度は商品配送の不手際によりご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする